エスコ
エスコの シール/バネ部品
エスコの バネ
エスコの 押しバネ
6.0x0.6 / 8.5mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50665405
品番
EA952SF-105
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥594
販売価格(税別)
¥
540
バスケットに入れる
外径(Φmm)
6
線径(Φmm)
0.6
材質
SUS304
仕様
研削処理/無し
エスコ品番
EA952SF-105
高さ(mm)
8.5
端末
クローズドエンド
ばね定数(N/mm)
1.883
許容荷重(N)
6.77
巻方向
右
密着高さ(mm)
4.1
許容荷重時高さ(mm)
4.91