エスコ
エスコの シール/バネ部品
エスコの バネ
エスコの 押しバネ
6.0x0.65/ 29.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50665457
品番
EA952SF-107
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥688
販売価格(税別)
¥
625
バスケットに入れる
外径(Φmm)
6
線径(Φmm)
0.65
材質
SUS304
仕様
研削処理/無し
エスコ品番
EA952SF-107
高さ(mm)
29
端末
クローズドエンド
ばね定数(N/mm)
0.667
許容荷重(N)
9.22
巻方向
右
密着高さ(mm)
11.7
許容荷重時高さ(mm)
15.18