6.5x0.7 / 8.5mm 押しスプリング(ステンレス/5本)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50665703 品番EA952SF-119
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥594
販売価格(税別)
540
外径(Φmm)6.5 線径(Φmm)0.7 材質SUS304 仕様研削処理/無し エスコ品番EA952SF-119 高さ(mm)8.5 端末クローズドエンド ばね定数(N/mm)2.815 許容荷重(N)8.43 巻方向 密着高さ(mm)4.7 許容荷重時高さ(mm)5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする