7.0x0.6 / 14.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50665913 品番EA952SF-131
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥594
販売価格(税別)
540
外径(Φmm)7 線径(Φmm)0.6 材質SUS304 仕様研削処理/無し エスコ品番EA952SF-131 高さ(mm)14 端末クローズドエンド ばね定数(N/mm)0.941 許容荷重(N)7.16 巻方向 密着高さ(mm)4.5 許容荷重時高さ(mm)6.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする