EA355A-51 (フリー) 長靴カバー(使い捨て) エスコ 50665974

 

EA355A-51 (フリー) 長靴カバー(使い捨て) エスコ 50665974
EA355A-51 (フリー) 長靴カバー(使い捨て) エスコ 50665974

(フリー) 長靴カバー(使い捨て)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50665974品番EA355A-51
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,243
販売価格(税別)
1,130

底が厚く破れにくいです。
アスベストや鳥インフルエンザ、環境汚染された場所での使用に適しています。

サイズフリー材質EVA(酢酸ビニル)エスコ品番EA355A-51全長(mm)305区分使い捨てタイプロング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする