2.5x0.23/ 4.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50665992 品番EA952SF-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥556
販売価格(税別)
505
外径(Φmm)2.5 線径(Φmm)0.23 材質SUS304 仕様研削処理/無し エスコ品番EA952SF-14 高さ(mm)4 端末クローズドエンド ばね定数(N/mm)0.588 許容荷重(N)1.18 巻方向 密着高さ(mm)1.5 許容荷重時高さ(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする