7.5x0.6 / 29.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50666148 品番EA952SF-145
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥638
販売価格(税別)
580
外径(Φmm)7.5 線径(Φmm)0.6 材質SUS304 仕様研削処理/無し エスコ品番EA952SF-145 高さ(mm)29 端末クローズドエンド ばね定数(N/mm)0.343 許容荷重(N)6.37 巻方向 密着高さ(mm)7.8 許容荷重時高さ(mm)10.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする