仕様LEDモジュール付
質量(kg)1
色黒
タイプF200タイプ
消費電力(W)28.7
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
本体アルミダイキャスト(黒艶消)
首振角度(°)(灯体)120
色温度(K)3400
光源色フレッシュN
エネルギー消費効率(Lm/W)59.4
光源寿命(LED)40000時間
配光角度(°)17×35(ビーム角18×38)短形配光
回転角度(°)(灯体)360
調光方式非調光
定格光束(Lm)1705
調光の可否不可
器具相当セラブライトR9 70W
LED交換不可