エスコ
エスコの シール/バネ部品
エスコの バネ
エスコの 押しバネ
7.5x0.8 / 34.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50666333
品番
EA952SF-151
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥688
販売価格(税別)
¥
625
バスケットに入れる
外径(Φmm)
7.5
線径(Φmm)
0.8
材質
SUS304
仕様
研削処理/有り
エスコ品番
EA952SF-151
高さ(mm)
34
端末
クローズドエンド
ばね定数(N/mm)
0.834
許容荷重(N)
13.58
巻方向
右
密着高さ(mm)
12.8
許容荷重時高さ(mm)
17.71