8.0x0.5 / 26.0mm 押しスプリング(ステンレス)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(5本) 注文コード50666394 品番EA952SF-161
在庫数量:残り6点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別) アウトレット
¥540449
外径(Φmm)8 線径(Φmm)0.5 材質SUS304 仕様研削処理/無し エスコ品番EA952SF-161 高さ(mm)26 端末クローズドエンド ばね定数(N/mm)0.216 許容荷重(N)3.63 巻方向 密着高さ(mm)4.5 許容荷重時高さ(mm)9.18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする