8.0x0.65/ 20.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50666428 品番EA952SF-162
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥638
販売価格(税別)
580
外径(Φmm)8 線径(Φmm)0.65 材質SUS304 仕様研削処理/無し エスコ品番EA952SF-162 高さ(mm)20 端末クローズドエンド ばね定数(N/mm)0.647 許容荷重(N)7.26 巻方向 密着高さ(mm)5.9 許容荷重時高さ(mm)8.79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする