エスコ
エスコの シール/バネ部品
エスコの バネ
エスコの 押しバネ
8.0x1.2 / 22.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50666507
品番
EA952SF-165
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥930
販売価格(税別)
¥
845
バスケットに入れる
外径(Φmm)
8
線径(Φmm)
1.2
材質
SUS304
仕様
研削処理/有り
エスコ品番
EA952SF-165
高さ(mm)
22
端末
クローズドエンド
ばね定数(N/mm)
5.953
許容荷重(N)
41.87
巻方向
右
密着高さ(mm)
13.8
許容荷重時高さ(mm)
14.97