8.5x0.9 / 21.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50666586 品番EA952SF-175
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥930
販売価格(税別)
845
外径(Φmm)8.5 線径(Φmm)0.9 材質SUS304 仕様研削処理/有り エスコ品番EA952SF-175 高さ(mm)21 端末クローズドエンド ばね定数(N/mm)1.706 許容荷重(N)16.03 巻方向 密着高さ(mm)8.6 許容荷重時高さ(mm)11.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする