9.0x1.0 / 11.0mm 押しスプリング(ステンレス)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5本) 注文コード50666674 品番EA952SF-184
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥930
販売価格(税別)
845
外径(Φmm)9 線径(Φmm)1 材質SUS304 仕様研削処理/有り エスコ品番EA952SF-184 高さ(mm)11 端末クローズドエンド ばね定数(N/mm)4.472 許容荷重(N)20.59 巻方向 密着高さ(mm)5.8 許容荷重時高さ(mm)6.39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする