- 光束(Lm)
- (F240TYPE)2162、(F300TYPE)2664
- 配光角度(°)
- 17
- ビーム角度(°)
- 17
- 配光タイプ
- 中角配光
- 仕様
- LEDモジュール付、断熱施工:不可
- 材質
- コーン:アルミダイキャスト(白艶消)
- タイプ
- F240/F300タイプ
- 電圧(V)
- (対応)100~242
- 消費電力(W)
- 37.1/37.4/37.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)50.2/50.5/50.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)
- 首振角度(°)
- (灯体)45
- 色温度(K)
- 3400
- 光源色
- フレッシュN
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 58.3/57.8/58.3(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)53.0/52.7/53.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御
- 光源寿命
- (LED)40000時間
- 回転角度(°)
- (灯体)355
- 埋込穴(Φmm)
- 125
- 枠
- アルミダイキャスト(白艶消)
- 器具相当
- F240TYPE(HCI-T(高彩度タイプ)70W)F300TYPE(セラメタプレミアS70W)
- LED交換
- 不可
- 電源ユニット
- 別売(別置形)
- エコロジー商品
- 省エネ