エスコ
エスコの シール/バネ部品
エスコの バネ
エスコの 押しバネ
9.0x1.4 / 25.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50666762
品番
EA952SF-187
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,056
販売価格(税別)
¥
960
バスケットに入れる
外径(Φmm)
9
線径(Φmm)
1.4
材質
SUS304
仕様
研削処理/有り
エスコ品番
EA952SF-187
高さ(mm)
25
端末
クローズドエンド
ばね定数(N/mm)
7.512
許容荷重(N)
53.45
巻方向
右
密着高さ(mm)
16.8
許容荷重時高さ(mm)
17.89