※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

78x107cm エプロン(作業用・防水型)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50666936 品番EA355AC-31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,518
販売価格(税別)
1,380

下はズボン式になっています。
防水加工で汚れがつきにくい。
洗車や農作業、水まわりの作業に最適。

材質ポリエステル(PU樹脂コーティング) エスコ品番EA355AC-31 種別エプロン 質量(g)280 タイプネックハンガー 股下(cm)約70 着丈(cm)約108

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50666936
2021-04-17
用途:
草刈り、その他農作業
北野農園 様 (農・林・水産業)

生地が厚めで、少し動きづらい感じです。
胸ポケット、背中のバックルが無いのが残念です。
耐熱性が低く、チェーンソーのエンジンに少し接触しただけで穴が開いてしまいました。

1人が参考にしています
対象商品:
50666936
2018-12-28
用途:
トラックの積み込み時
建設業・工事業

芝の積み込み時使用しています、汚れないし蒸れいのが助かります 縫い目を少し強くしてほしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする