ERS6293B 生鮮食品用照明 2400TYPE ENDO(遠藤照明) 50666947 ERS6293B 生鮮食品用照明 2400TYPE ENDO(遠藤照明) 50666947

生鮮食品用照明 2400TYPE

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50666947 品番ERS6293B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Rsシリーズ
まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ
器具を軽量化しより自然な光色にバージョンアップ
赤系食材に限らず食品全体にお使いいただける自然な風合いの光色です。

仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】高演色 95 質量(kg)0.6 タイプ2400タイプ 消費電力(W)20 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 本体アルミダイキャスト(黒艶消) 首振角度(°)(灯体)130 色温度(K)3000 エネルギー消費効率(Lm/W)87.1 光源寿命(LED)40000時間 光束(Lm)1743 配光角度(°)21 ビーム角度(°)22 回転角度(°)(灯体)360 演色指数(Ra)95 調光の可否非調光 配光タイプ中角配光 器具相当CDM-TC35W LED交換不可
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする