ERD7203W 生鮮食品用照明 3000/4000TYPE Φ125 3000K ENDO(遠藤照明) 50667008 ERD7203W 生鮮食品用照明 3000/4000TYPE Φ125 3000K ENDO(遠藤照明) 50667008

生鮮食品用照明 3000/4000TYPE Φ125 3000K

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50667008 品番 ERD7203W
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

Rsシリーズ
まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ
器具を軽量化しより自然な光色にバージョンアップ
赤系食材に限らず食品全体にお使いいただける自然な風合いの光色です。

仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】高演色 95 材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消) タイプ3000/4000タイプ 電圧(V)(対応)100〜242 消費電力(W)(3000/4000タイプ)26.1/35.3 首振角度(°)(灯体)45 色温度(K)3000 エネルギー消費効率(Lm/W)(3000/4000タイプ)87.9/83.8 光源寿命(LED)40000時間 光束(Lm)(3000TYPE)2295、(4000TYPE)2959 配光角度(°)17 ビーム角度(°)18 回転角度(°)(灯体)355 演色指数(Ra)95 埋込穴(Φmm)125 アルミダイキャスト(白艶消) 調光の可否非調光 配光タイプナローミドル配光 器具相当3000TYPE(セラメタプレミアS70W)4000TYPE(HCI-T(高彩度タイプ)70W) LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
注意
※注)本体は複数の明るさタイプと兼用、電源の組合せにより明るさが変わります。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※断熱施工不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする