ERD7207W 生鮮食品用照明 3000/4000TYPE Φ125 生鮮ナチュラルタイプ ENDO(遠藤照明) 50667096 ERD7207W 生鮮食品用照明 3000/4000TYPE Φ125 生鮮ナチュラルタイプ ENDO(遠藤照明) 50667096

生鮮食品用照明 3000/4000TYPE Φ125 生鮮ナチュラルタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50667096 品番 ERD7207W
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

Rsシリーズ
まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ
器具を軽量化しより自然な光色にバージョンアップ
生鮮食品の天然色を美しく自然に見せる淡いピンク光色。基本の光色は<生鮮タイプ>よりやや白味がかった光となります。

仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】92 材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消) タイプ3000/4000タイプ 電圧(V)(対応)100〜242 消費電力(W)(3000/4000タイプ)25.5/34.4 首振角度(°)(灯体)45 光源色生鮮ナチュラルタイプ エネルギー消費効率(Lm/W)(3000/4000タイプ)103.2/98.6 光源寿命(LED)40000時間 光束(Lm)(3000TYPE)2632、(4000TYPE)3394 配光角度(°)21 ビーム角度(°)22 回転角度(°)(灯体)355 演色指数(Ra)92 埋込穴(Φmm)125 アルミダイキャスト(白艶消) 調光の可否非調光 配光タイプ中角配光 器具相当3000TYPE(セラメタプレミアS70W)4000TYPE(HCI-T(高彩度タイプ)70W) LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
注意
※注)本体は複数の明るさタイプと兼用、電源の組合せにより明るさが変わります。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※断熱施工不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする