ERK9991W LEDベースライト 20Wタイプ ENDO(遠藤照明) 50667105 ERK9991W LEDベースライト 20Wタイプ ENDO(遠藤照明) 50667105

LEDベースライト 20Wタイプ

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50667105 品番ERK9991W
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

SDシリーズ
既存器具と同サイズ。
器具穴の流用が可能です。

仕様ユニット別売、連結金具付 形状下面開放形 質量(kg)1.4 取付埋込 タイプ20Wタイプ 構造空調ダクト回避型 本体 寸法W(mm)150 埋込穴(Φmm)150×639
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※ユニットは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする