ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 施設・屋外照明
ENDO(遠藤照明)の 一体型LEDベースライト
LEDベースライト 40Wタイプ 埋込 下面開放形 器具本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50667130
品番
ERK9987W
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
SDシリーズ
既存器具と同サイズ。
器具穴の流用が可能です。
仕様
ユニット別売、連結金具付
形状
下面開放形
質量(kg)
2.6
色
白
取付
埋込
型
空調ダクト回避型
タイプ
40Wタイプ
寸法W(mm)
190
埋込穴(Φmm)
190×1257
注意
※Smart LEDZユニットをご使用の場合、取付ピッチ600mmは使用できません。
※
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※ユニットは別売りです。