ERK9847WA LEDベースライト 40Wタイプ 直付 反射笠付形 プルスイッチ付 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50667139 ERK9847WA LEDベースライト 40Wタイプ 直付 反射笠付形 プルスイッチ付 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50667139

LEDベースライト 40Wタイプ 直付 反射笠付形 プルスイッチ付 器具本体

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50667139 品番ERK9847WA
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

SDシリーズ
既存器具のあとを隠せるリプレイスサイズ。
天井補修不要で省施工。

仕様プルスイッチ付(紐の長さ800〜850mm)連結不可、ユニット別売 形状反射笠付形 質量(kg)2.3 取付直付 タイプ40Wタイプ 器具・セット器具本体
注意
※Smart LEDZユニットをご使用の場合、取付ピッチ600mmは使用できません。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※ユニットは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする