ERK9982W LEDベースライト 110Wタイプ 直付 下面開放形 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50667166 ERK9982W LEDベースライト 110Wタイプ 直付 下面開放形 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50667166

LEDベースライト 110Wタイプ 直付 下面開放形 器具本体

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50667166 品番ERK9982W
参考基準価格(税別)¥18,700 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

SDシリーズ
既存器具のあとを隠せるリプレイスサイズ。
天井補修不要で省施工。

仕様ユニット別売 形状下面開放形 質量(kg)6.7 取付直付 タイプ110Wタイプ
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※ユニットは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする