ERK9984W LEDベースライト 110Wタイプ 埋込 下面開放形 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50667175 ERK9984W LEDベースライト 110Wタイプ 埋込 下面開放形 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50667175

LEDベースライト 110Wタイプ 埋込 下面開放形 器具本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50667175 品番ERK9984W
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

SDシリーズ
既存器具と同サイズ。
器具穴の流用が可能です。

仕様ユニット別売、連結金具付 形状下面開放形 質量(kg)6.3 取付埋込 空調ダクト回避型 タイプ110Wタイプ 寸法W(mm)300 埋込穴(Φmm)300×2450
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※ユニットは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする