ERK9983W LEDベースライト 40Wタイプ 直付 下面開放形 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50667209 ERK9983W LEDベースライト 40Wタイプ 直付 下面開放形 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50667209

LEDベースライト 40Wタイプ 直付 下面開放形 器具本体

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50667209 品番ERK9983W
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

SDシリーズ
既存器具のあとを隠せるリプレイスサイズ。
天井補修不要で省施工。

仕様ユニット別売 形状下面開放形 質量(kg)3.6 取付直付 タイプ40Wタイプ
注意
※Smart LEDZユニットをご使用の場合、取付ピッチ600mmは使用できません。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。

※ユニットは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする