ERK1033W 施設照明 デザインベースライト リニア50 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50667367 ERK1033W 施設照明 デザインベースライト リニア50 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50667367

施設照明 デザインベースライト リニア50 器具本体

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様ユニット別売 注文コード50667367 品番ERK1033W
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品は仕様など18種類から選べます 他の種類を見る

Linearシリーズ

仕様ユニット別売 取付埋込開放 深型タイプ L1200タイプ 本体アルミ(白) 連結連結端用
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※ユニットは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする