エスコ
エスコの シール/バネ部品
エスコの バネ
エスコの 押しバネ
2.0x0.23/ 5.5mm 押しスプリング(ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5本)
注文コード
50667374
品番
EA952SF-3
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥556
販売価格(税別)
¥
505
バスケットに入れる
外径(Φmm)
2
線径(Φmm)
0.23
材質
SUS304
仕様
研削処理/無し
エスコ品番
EA952SF-3
高さ(mm)
5.5
端末
クローズドエンド
ばね定数(N/mm)
0.579
許容荷重(N)
1.42
巻方向
右
密着高さ(mm)
2.4
許容荷重時高さ(mm)
3.04