ERK9713W 施設照明 デザインベースライト リニア32 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50667394 ERK9713W 施設照明 デザインベースライト リニア32 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50667394

施設照明 デザインベースライト リニア32 器具本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50667394 品番ERK9713W
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

Linearシリーズ

仕様ユニット別売 取付半埋込タイプ L1200タイプ 本体アルミ(白) 適合コネクタ給電コネクター:(別売)RK-581N/RK-566N 連結連結中間用
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※ユニットは別売りです。

※給電コネクターは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする