※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

90x120cm エプロン(耐油性)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50667514 品番EA355BA-40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,579
販売価格(税別)
6,890

ネックハンガー式。
ラミネート撥水処理により、耐油性に優れている。
水産業等水、油を使う作業に最適です。

材質エプロン:塩化ビニール、ポリエステル基布、紐:綿ロープ エスコ品番EA355BA-40 種別エプロン 厚さ(mm)0.35 質量(g)300 ロープ仕様(mm)Φ8×800 寸法(cm)(エプロン)90×120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする