ERK1043W 施設照明 デザインベースライト リニア50 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50667534 ERK1043W 施設照明 デザインベースライト リニア50 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50667534

施設照明 デザインベースライト リニア50 器具本体

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 仕様ユニット別売 注文コード50667534 品番ERK1043W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,500
この商品は仕様など18種類から選べます 他の種類を見る

Linearシリーズ

仕様ユニット別売 取付プラグタイプ L1200タイプ 本体アルミ(白)
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※ユニットは別売りです。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50667534 ERK1043W 69411295 ERK1043WA デザインベースライト リニア50 40Wタイプ専用ユニット 器具本体 ENDO(遠藤照明) デザインベースライト リニア50 40Wタイプ専用ユニット 器具本体 ENDO(遠藤照明) 1台 7,298
欠品中
税込8,028
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする