ERD7453W 生鮮食品用照明 2400TYPE 中角配光 生鮮タイプ ENDO(遠藤照明) 50667620 ERD7453W 生鮮食品用照明 2400TYPE 中角配光 生鮮タイプ ENDO(遠藤照明) 50667620

生鮮食品用照明 2400TYPE 中角配光 生鮮タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50667620 品番 ERD7453W
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

Rsシリーズ
まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ
器具を軽量化しより自然な光色にバージョンアップ
赤系食材の発色を際立たせるピンク光色。基本の光色はミックス光色<4000Kタイプ+3000Kタイプ>です。

仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】95 材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消) タイプ2400タイプ 電圧(V)(対応)100〜242 消費電力(W)19.7 首振角度(°)(灯体)45 光源色生鮮タイプ エネルギー消費効率(Lm/W)96.2 光源寿命(LED)40000時間 光束(Lm)1897 配光角度(°)21(ビーム角22)中角配光 回転角度(°)(灯体)355 演色指数(Ra)95 埋込穴(Φmm)150 アルミダイキャスト(白艶消) 調光の可否非調光 器具相当CDM-TC35W LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※断熱施工不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする