エスコ
エスコの グリスニップル・オイル窓
エスコの オイルポッド窓/オイル栓
エスコの オイル栓
G 1/2" ブリーザキャップ(レベルゲージ無)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50667758
品番
EA949CW-23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによってタンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻します。
寸法A
PF1/2
仕様
跳ね油漏れ防止構造
エスコ品番
EA949CW-23
材質
キャップ・ネジ:ポリアミド、エアフィルター:亜鉛メッキ鉄線、パッキン:ニトリルゴム(NBR)
寸法D(mm)
9.5
寸法E(mm)
12
寸法B(mm)
31
寸法C(mm)
29.5
注意
※ガソリン、アルコールの使用不可