エスコ
エスコの グリスニップル・オイル窓
エスコの オイルポッド窓/オイル栓
エスコの オイル栓
G 3/4" ブリーザキャップ(レベルゲージ無)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50667776
品番
EA949CW-24
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,050
¥
979
バスケットに入れる
急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによってタンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻します。
寸法A
PF3/4
仕様
跳ね油漏れ防止構造
エスコ品番
EA949CW-24
材質
キャップ・ネジ:ポリアミド、エアフィルター:亜鉛メッキ鉄線、パッキン:ニトリルゴム(NBR)
寸法D(mm)
11.5
寸法E(mm)
18
寸法B(mm)
42
寸法C(mm)
36.5
注意
※ガソリン、アルコールの使用不可