ERS6283W 生鮮食品用照明 生鮮タイプ ENDO(遠藤照明) 50667778 ERS6283W 生鮮食品用照明 生鮮タイプ ENDO(遠藤照明) 50667778

生鮮食品用照明 生鮮タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50667778 品番ERS6283W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥53,500
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

Rsシリーズ
まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ
器具を軽量化しより自然な光色にバージョンアップ
赤系食材の発色を際立たせるピンク光色。基本の光色はミックス光色<4000Kタイプ+3000Kタイプ>です。

仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】95 質量(kg)1 タイプ4000タイプ 消費電力(W)37.4 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 本体アルミダイキャスト(白艶消) 首振角度(°)(灯体)130 光源色生鮮タイプ エネルギー消費効率(Lm/W)93.7 光源寿命(LED)40000時間 光束(Lm)3506 配光角度(°)21(ビーム角22)中角配光 回転角度(°)(灯体)360 演色指数(Ra)95 調光の可否非調光 器具相当HCI-T(高彩度タイプ)70W LED交換不可
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする