4.0x0.29/ 10.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50667828 品番EA952SF-43
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥556
販売価格(税別)
505
外径(Φmm)4 線径(Φmm)0.29 材質SUS304 仕様研削処理/無し エスコ品番EA952SF-43 高さ(mm)10 端末クローズドエンド ばね定数(N/mm)0.255 許容荷重(N)1.57 巻方向 密着高さ(mm)2.3 許容荷重時高さ(mm)3.85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする