※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

330mm 腕カバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50667907 品番EA355BH-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,002
販売価格(税別)
1,820

厚手タイプ。マジックテープ止め。
手首に巻き付けて、板金・解体等作業時の怪我から手首を守ります。
手袋との併用をお勧めします。芯入り、ミシンステッチで補強。

サイズLL 材質綿帆布 エスコ品番EA355BH-2 寸法(mm)(上辺×下辺)240×330 全長(mm)150 質量(g)95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする