ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 電球
ENDO(遠藤照明)の LED電球
ENDO(遠藤照明)の ハロゲン電球タイプLED電球
LEDZ LAMP Disk series Disk100
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50667909
品番
RAD847F
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
LWDZ LAMP Diskシリーズ
長さ(mm)
48
径(Φmm)
90
消費電力(W)
8.7
定格電圧(V)
100
口金
GX53-1a
色温度(K)
3000
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
114.9
光源寿命
40000時間
調光方式
不可
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
1000
配光タイプ
超広角
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。