LEDZ LAMP Disk series Disk75

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50667954 品番 RAD849FB
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

LWDZ LAMP Diskシリーズ

長さ(mm)46 径(Φmm)75 消費電力(W)6.2 定格電圧(V)100 口金GX53-1a 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)124.1 光源寿命40000時間 調光方式不可 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)770 配光タイプ拡散
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする