エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの 位置決め部品
エスコの インジケーター
M12x127mm レベルインジケーター(レベル盤付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50668083
品番
EA949CX-102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,468
販売価格(税別)
¥
5,880
バスケットに入れる
フロントがカーブしているので、レンズ効果で文字が見え易く横からでも読取りができます。
2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。
仕様
レベル盤付、文字盤取外し可能
エスコ品番
EA949CX-102
材質
本体:特殊透明ポリアミド、文字盤:アルミニウム、ボルト、ナット:ステンレス(SUS303)、Oリング:フッ素ゴム(FKM)
寸法A(mm)
127
寸法D(mm)
18
寸法B(mm)
161
寸法C(mm)
31
寸法H
M12