曜日別特売
XRP6096W ペンダントライト 吸音パネル照明 AbitaExcel ワイヤーアジャスター付 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50668085

 

XRP6096W ペンダントライト 吸音パネル照明 AbitaExcel ワイヤーアジャスター付 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50668085
XRP6096W ペンダントライト 吸音パネル照明 AbitaExcel ワイヤーアジャスター付 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50668085

ペンダントライト 吸音パネル照明 AbitaExcel ワイヤーアジャスター付 器具本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台質量(kg)7.6全長(mm)1800注文コード50668085品番XRP6096W
参考基準価格(税別)¥370,000販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
329,800
付属品ワイヤーアジャスター付仕様LEDユニット別売幅(mm)Φ1190全長(mm)1800質量(kg)7.6消費電力(W)23.5定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応パネルウレタン(白)
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※LEDユニットは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする