エスコ
エスコの グリスニップル・オイル窓
エスコの オイルポッド窓/オイル栓
エスコの オイル栓
G 3/8" オイルプラグ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50668126
品番
EA949CX-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥209
販売価格(税別)
¥
190
バスケットに入れる
寸法A
3/8PF
エスコ品番
EA949CX-11
材質
本体:ナイロン樹脂(ガラス繊維強化)、オイルシール:NBR(ニトリルゴム)
色
つや消しブラック
寸法D(mm)
13
寸法E(mm)
8
寸法B(mm)
9
寸法C(mm)
22