ERP7234B ペンダントライト チェーン・ヒートン吊 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50668137 ERP7234B ペンダントライト チェーン・ヒートン吊 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50668137

ペンダントライト チェーン・ヒートン吊 器具本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50668137 品番ERP7234B
参考基準価格(税別)¥23,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る
付属品角型引掛シーリング付 全長(mm)1575 質量(kg)1.5 取付チェーン・ヒートン吊 消費電力(W)8.2 寸法(幅W×高さH)(mm)(Φ358)×(185) 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※LEDランプは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする