※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 防護服・保護服・特殊服
エスコの 腕カバー
350mm 腕カバー(耐切創・耐熱/ケブラー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50668205
品番
EA355K-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,990
販売価格(税別)
¥
10,900
バスケットに入れる
手首、袖口ゴム入り。長繊維使用で低発塵性を持っています。
優れた耐切創性・耐熱性を持ったアラミド繊維「ケブラー」を使用。
特性
耐切創、耐熱
エスコ品番
EA355K-14
全長(mm)
350
質量(g)
110
混率(%)
ケブラー繊維100
耐熱温度(℃)
300