※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 防護服・保護服・特殊服
エスコの 足カバー/脚絆
エスコの 脚絆 防護服・保護服・特殊服
250mm 足カバー(耐切創・耐熱/ダイニーマ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50668275
品番
EA355K-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,206
販売価格(税別)
¥
7,460
バスケットに入れる
マジックテープ止、サイズ調整可能。
優れた耐切創性・低発塵性を持ち、耐紫外線機能も持ち合わせています。
材質
表:高強力ポリエチレン、裏:ポリエステル(PUラミネート)
特性
耐切創、耐熱
エスコ品番
EA355K-31
寸法(mm)
丈:250、靴対応幅:260〜280
質量(g)
140(1足あたり)
耐熱温度(℃)
150