※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 防護服・保護服・特殊服
エスコの 腕カバー
150mm 腕カバー(耐切創・ザイロン)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50668363
品番
EA355K-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,060
販売価格(税別)
¥
4,600
バスケットに入れる
柔軟且つしなやかで耐磨耗性、耐熱性、耐久性に優れた軽量の腕カバー。
サイズ
フリー
特性
耐切創
エスコ品番
EA355K-4
全長(mm)
150
質量(g)
43
混率(%)
PBO繊維(ザイロン)100
耐熱温度(℃)
500
ゲージ
7