※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの エプロン
エスコの 耐熱・耐切創エプロン
54×90cm エプロン(耐切創・耐熱/ケブラー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50668406
品番
EA355K-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,090
販売価格(税別)
¥
11,900
バスケットに入れる
ひもは腰で結ぶ形式。
優れた耐切創性・耐熱性を持ったアラミド繊維「ケブラー」を使用。
長繊維使用で低発塵性を持っています。
混率(%)
ケブラー繊維100
エスコ品番
EA355K-7
種別
エプロン
材質
ケブラー
質量(g)
200
寸法(cm)
54×90
耐熱温度(℃)
300