エスコ
エスコの シール/バネ部品
エスコの バネ
エスコの 押しバネ
5.0x0.35/ 16.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50668485
品番
EA952SF-75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥556
販売価格(税別)
¥
505
バスケットに入れる
外径(Φmm)
5
線径(Φmm)
0.35
材質
SUS304
仕様
研削処理/無し
エスコ品番
EA952SF-75
高さ(mm)
16
端末
クローズドエンド
ばね定数(N/mm)
0.196
許容荷重(N)
2.01
巻方向
右
密着高さ(mm)
3.4
許容荷重時高さ(mm)
5.75