LEDベースライト 専用ユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 定格電圧(V)100-242 明るさ(Lm)6900 光源色ナチュラルホワイト 白色 注文コード50668487 品番RAD765W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥29,600
この商品は定格電圧・明るさ・光源色など35種類から選べます 他の種類を見る

SDシリーズ

仕様【演色性(Ra)】82 タイプ一般タイプ 寸法L(mm)1220 消費電力(W)41.5 定格電圧(V)100-242 色温度(K)4000 光源色ナチュラルホワイト 白色 エネルギー消費効率(Lm/W)164.4 光源寿命(LED)40000時間 光束(Lm)6825 明るさ(Lm)6900 調光方式非調光 調光の可否 器具相当(従来)40Wタイプ・Hf32W高出力型器具相当・2灯用相当
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50668487 RAD765W 54167526 RAD765WA LEDベースライト 専用ユニット ENDO(遠藤照明) LEDベースライト 専用ユニット ENDO(遠藤照明) 1本 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする