EA355KB-10A 250mm アームプロテクター(耐切創/ケブラー) エスコ 50668528

EA355KB-10A 250mm アームプロテクター(耐切創/ケブラー) エスコ 50668528
EA355KB-10A 250mm アームプロテクター(耐切創/ケブラー) エスコ 50668528

250mm アームプロテクター(耐切創/ケブラー)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50668528品番EA355KB-10A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥633
販売価格(税別)
575

ストレートタイプ、2層ニット。
食品取扱可能。洗濯可能。
入数は1枚入りです。

用途ガラス・金属・食品加工に特性耐切創エスコ品番EA355KB-10A全長(mm)250質量(g)19混率(%)ケブラー100
関連資料:仕様(0.06MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50668528
2023-09-19
用途: 薪積みや薪割り
卸売・小売業

糸の縫い目がかなり粗悪な作りほどけて来ます、物はまあまあだ残念

対象商品 : 50668528
2023-09-18
用途: 塗装作業時、薪運び
卸売・小売業

糸の処理が最低です4個購入全部糸が4本くらい出てます、縫い目がほどけます。
商品自体はよい商品でも糸が最低

対象商品 : 50668528
2020-06-07
用途: 調理師
その他業種

つけ心地
長さ共に良いです。
鍋に腕が当たったりして、小さな火傷はしょっちゅうですが、腕を保護するのに、良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする